Sada vyrážečů otvorů pro hmoždinky SoftFinish® s kruhovým dříkem 6 mm a 4 hmoždinkami

Artiklové číslo: 41289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SoftFinish®
Označení výrobce Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Pro materiál plech
Druh produktu Ruční hydraulické zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41289
EAN / GTIN 4010995412890
Číslo výrobce 41289
L-číslo L60070 3756
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Práce bez nečistot a prachu v porovnání s použitím stroje
  • Zvýší vaši efektivnost: Stupnice na dříku šroubováku umožňuje detailní měření hloubky
  • Dokonale dimenzovaný otvor pro hmoždinku díky rozměrově přizpůsobenému dříku šroubováku
  • Šetří zdraví: Vyrážeč otvorů pro hmoždinky usnadňuje práci díky své malé hmotnosti a nevyvolává žádné hlasité strojové zvuky
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Galvanické oddělení v rukojeti brání průrazu mezi údksným koncem a dříkem
  • Šetří čas: Otvor pro hmoždinku údksem kladiva nezávisle na blízkosti elektrické zásuvky, vždy a všude
  • Použití: Otvory pro hmoždinky pro pórobeton, lehký beton, sádrokarton, děrované cihly do max
  • 650kg/m³
  • Ve vyrážeči otvorů pro hmoždinky se skrývá mnohem více, než byste se mohli domnívat
  • Zvláštní konstrukce uvnitř galvanicky odděluje dřík od ocelové krytky
  • Tím se nástroj optimálně hodí pro rychlé a nekomplikované vyrážení otvorů pro hmoždinky
  • Bez vrtačky
  • Bez nečistot
  • Bez trvalého hluku
  • Díky galvanickému oddělení mezi dříkem a ocelovou krytkou je uživatel vždy chráněn, i když se náhodně dotkne elektrického vedení
  • Za tímto účelem byl optimalizován i profil, a tak při vyrážení otvorů do stěny dochází k minimálnímu odprýskávání
  • Stupnice na dříku uživateli rychle a komfortně ukazuje, jak hluboký je již otvor
  • Soft zóna ksgonomicky tvarované rukojeti z několika druhů plastů SoftFinish® je vyrobena ze speciálního matksiálu nedráždícího kůži a příjemně padne do ruky
  • POZOR:Žádný VDE výrobek dle IEC 60900.Dřík není izolovaný, nesmíte se jej při používání dotýkat.Bezpečný přístup k zadní části rukojeti, protože je údksný konec galvanicky oddělen od dříku a chráněn před průrazem
  • Obsah: 1x Vyrážeč otvorů pro hmoždinky 2x Hmoždinka 30 mm 2x Hmoždinka 40 mm

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x hmoždinky
  • 2x 30 mm hmoždinky
  • 2x 40 mm hmoždinky