EFA L - GRP single ladder, 10 rungs

Nr art.: 41253
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Szerokość szczebli 30 m
Głębokość szczebli 30 m
Wysokość robocza około 3,85 m
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Masa 8,6 kg
Długość drabiny 2,993 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41253
EAN / GTIN 4003866412532
Numer producenta 41253
Numer L L90010 135
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Słupki i szczeble (30 mm x 30 mm) wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniającego szczególnie wysoką odporność chemiczną.
  • Spełnia wymagania testu wysokiego napięcia dla drabin wykonanych z materiału izolacyjnego zgodnie z normą DIN EN 61478 lub VDE 0682 rozdział 6.5 kategoria 1/30 KV.
  • Odporność na starzenie zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2.
  • Nadaje się do pracy pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC).
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm – szczególnie stabilna.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,85 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 8,6 kg
  • Długość drabiny 2993 m
  • Materiał GRP
  • Liczba szczebli 10
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.