• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFA L - GFK-Anlegeleiter 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 41253
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,42 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Breite 30 m
Sprossen-Tiefe 30 m
Arbeitshöhe ca. 3,85 m
hohe chemische Beständigkeit ja
Norm DIN EN 131; DIN EN 61478
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 8,6 kg
Leiter-Länge 2,993 m
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41253
EAN / GTIN 4003866412532
Herstellernummer 41253
L-Nummer L90010 135
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Merkmal:

  • Arbeitshöhe 3.85 m
  • Belastung max. 150 kg
  • Gewicht 8.6 kg
  • Leiterlänge 2.993 m
  • Material GFK
  • Sprossenanzahl 10
  • Stufentiefe 30 mm
  • Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.