{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,42 m | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Stinghii lățime | 30 m | |
| Adâncime stinghii | 30 m | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,85 m | |
| Rezistenţă chimică ridicată | da | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 8,6 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,993 m | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 41253 | |
| EAN / GTIN | 4003866412532 | |
| Număr producător | 41253 | |
| L-Număr | L90010 135 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |