EFA L - Escalera fija PRFV 10 peldaños

N.º do artigo: 41253
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Guia de longarina em paralelo
Largura exterior 0,42 m
Modelo do degrau degrau
Largura dos degraus 30 m
Profundidade dos degraus 30 m
Altura de trabalho aprox. 3,85 m
Elevada resistência química sim
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Capacidade de carga 150 kg
Peso 8,6 kg
Comprimento da escada 2,993 m
Tipo de produto escada de encosto

Identificação e classificação

Número do artigo 41253
EAN/GTIN 4003866412532
Número do fabricante 41253
Número L L90010 135
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
  • Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
  • Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
  • Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Ancho exterior: 420 mm – especialmente estable.

Característica:

  • Altura de trabajo 3.85 m
  • Ancho exterior 420 mm
  • Carga max. 150 kg
  • Huella 30 mm
  • Longitud de la escalera 2.993 m
  • Material PVC reforzado con fibra de vidrio
  • Nº peldaños 10
  • Peso 8.6 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados