EFA L - Échelle d’appui en PRFV, 10 éch.

Réf.: 41253
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied echelon
Largeur échelon 30 m
Profondeur échelon 30 m
Hauteur de travail env. 3,85 m
Grande résistance chimique oui
Norme DIN EN 131; DIN EN 61478
Charge admissible 150 kg
Poids 8,6 kg
Longueur échelle 2,993 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 41253
EAN / GTIN 4003866412532
Réf. fabricant 41253
Article hors catalogue L90010 135
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
  • Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
  • Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
  • Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
  • Largeur extérieure: 420 mm – particulièrement stable.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Hauteur de travail 3.85 m
  • Largeur extérieure 420 mm
  • Longueur d'échelle 2.993 m
  • Matériau GFK
  • Nombre d'échelons 10
  • Poids 8.6 kg
  • Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »