EFA L - Scala app. PRFV a 10 pioli

Codice art.: 41253
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Esecuzione scaletta Pioli
Larghezza pioli 30 m
Profondità pioli 30 m
Altezza di lavoro circa 3,85 m
Elevata resistenza chimica si
Normativa DIN EN 131; DIN EN 61478
Portata 150 kg
Peso 8,6 kg
Lunghezza scala 2,993 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41253
EAN / GTIN 4003866412532
Codice del produttore 41253
Numero-L L90010 135
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Staggi e pioli (30 mm × 30 mm) in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
  • Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
  • Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
  • Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Larghezza esterna: 420 mm - appoggio particolarmente stabile.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.85 m
  • Carico max. 150 kg
  • Larghezza esterna 420 mm
  • Lunghezza scala 2.993 m
  • Materiale GFK
  • Numero di pioli 10
  • Peso 8.6 kg
  • Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.