EFA L - GRP enojna lestev 10 stopnic

Št. art.: 41253
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Izvedba stopalne površine klin
Širina prečk 30 m
Globina prečk 30 m
Delovna višina pribl. 3,85 m
Visoka odpornost proti kemikalijam Da
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Nosilnost 150 kg
Masa 8,6 kg
Dolžina lestve 2,993 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41253
EAN/GTIN 4003866412532
Številka proizvajalca 41253
L-število L90010 135
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Popis:

  • Bezpečnostní jednoduchý žebřík pro rychlé použití v chemickém nebo elektrickém prostředí.
  • Kolejnice a příčky (30 mm x 30 mm) z plastu vyztuženého skleněnými vlákny pro obzvláště vysokou chemickou odolnost.
  • Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
  • Odolnost proti stárnutí podle DIN EN ISO 4892-2.
  • Vhodné pro práci pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
  • Vnější šířka: 420 mm - extra stabilní.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 3,85 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 8,6 kg
  • Délka žebříku 2,993 m
  • Materiál GRP
  • Počet příček 10
  • Hloubka kroku 30 mm
  • Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.