Suwmiarka zegarowa z tworzywa sztucznego, Typ: 150

Nr art.: 412430 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,1 mm
Długość szczęk L 40 mm
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Norma norma zakładowa
Oznaczenie producenta Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Ochrona przed uderzeniami tak
odczyt na skali okrągłej 0,1 mm
1 obrót wskazówki 10 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka zegarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827
Numer producenta 27082

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekkie, nie magnetyzuje się i nie przewodzi prądu elektrycznego. Z czujnikiem zegarowym zabezpieczonym przed uderzeniami.
Tworzywo sztuczne bez metalu, z zawartością 60% włókna szklanego.