Pomično merilo z merilno uro iz umetne mase, Tip: 150

Št. art.: 412430 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Globinski omejevalnik: ploščata

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Globinski omejevalnik ploščata
Merilno območje 0 mm - 150 mm
odčitavanje (okrogla skala) 0,1 mm
Vrtljaj kazalca 10 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje analogni
Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412430 150
EAN/GTIN 4010995270827
Številka proizvajalca 27082

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, nemagnetna in električno neprevodna izvedba. Merilna ura je zaščitena pred udarci.
Nekovinska umetna masa s 60-odstotnim deležem steklenih vlaken.