Műanyag órás tolómérő 150

Cikkszám: 412430 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Mélységmérő lapos
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás (körskála) 0,1 mm
Mutatófordulat 10 mm
Mélységmérő van igen
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika analóg
Termék fajtája Órás tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, nem mágneses és elektromosan nem vezető. Ütésvédett mérőórával.
Nemfémes műanyag 60 % fíberüveg tartalommal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok