Plastično pomično mjerilo sa satom 150

Artikl br.: 412430 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Dubinomjer plosnato
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje (okretna skala) 0,1 mm
Okretaj kazaljke 10 mm
Postojeći dubinomjer da
Duljina kraka 40 mm
Mjerna tehnika analogno
Vrsta proizvoda Pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827

Opis

Izvedba:

Vrlo lagan, ne može se magnetizirati i ne provodi električnu energiju. S mjernim satom zaštićenim od udarca.
Plastika bez metala s udjelom staklenih vlakana od 60 %.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema