Kunststofskydelære med ur, Type: 150

Art.-nr.: 412430 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Hærdet nej
Fejlgrænse 0,05 mm
Aflæsning 0,1 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform flad
Stødbeskyttelse ja
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning nej
Aflæsning, cirkulær skala 0,1 mm
Viseromdrejning 10 mm
Standard fabriksstandard
Produkttype skydelærer med ur
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412430 150
EAN/GTIN 4010995270827
Producentnummer 27082

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig let, ikke magnetisk og ikke elektrisk ledende. Med stødbeskyttet måleur.
Ikke-metallisk kunststof med 60 % glasfiber.