Muovinen kellotyöntömitta 150

Tuote nro.: 412430 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Syvyysmitta litteä
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) 0,1 mm
Osoittimen kierros 10 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka analoginen
Tuotetyyppi Kellotyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, ei magneettinen eikä sähköä johtava. Iskuilta suojattu mittakello.
Ei-metallinen muovi, 60 %:n lasikuituosuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript