Calibre pie de rey con reloj, de plástico, Tipo: 150

Número de artículo: 412430 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,1 mm
Longitud del pico L 40 mm
Forma de la varilla de profundidad forma plana
Norma norma de fábrica
Denominación del fabricante Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Protección contra golpes sí
Lectura de escala circular 0,1 mm
Vuelta de indicador 10 mm
Tipo de producto Pie de rey con reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827
Número del fabricante 27082

Descripción

Ejecución:

Muy ligero, no es magnético ni conductor eléctrico. Con reloj comparador protegido contra golpes.
Plástico no metálico con un 60 % de porcentaje de fibra de vidrio.