Şubler cu ceas, din plastic, Tip: 150

Cod articol.: 412430 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,1 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Tijă adâncime forma plat
Standard normă de fabricație
Denumirea producătorului Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Protecţie antişoc da
Citire cadran rotund 0,1 mm
Rotaţia acului indicator 10 mm
Tip produs Şubler cu ceas

Identificare și clasificare

Cod articol 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827
Număr producător 27082

Descriere

Execuţie:

Foarte uşor, nemagnetic şi neconductibil electric. Cu ceas protejat împotriva şocurilor.
Plastic fără părţi metalice cu 60 % conţinut de fibră de sticlă.