{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 5 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm | |
| Wysokość robocza około | 3,3 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,3 m | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 630 mm | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Mobilne | tak | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Obustronne, sztywne połączenie | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Z poręczą | tak | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 43 kg | |
| Długość drabiny | 2,3 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
| Numer artykułu | 41202 | |
| EAN / GTIN | 4003866412020 | |
| Numer producenta | 41202 | |
| Numer L | L90010 685 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |