ZAP Safemaster Plus S - mobile, 5 éch.

Réf.: 41202
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 5
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Hauteur de travail env. 3,3 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 1,3 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Profondeur de plate-forme 630 mm
Inclinaison 70 degrés
Accessibilité des deux côtés
À roulettes oui
Sécurité d’écartement assemblage rigide des deux côtés
Plateau disponible oui
Avec main courante oui
Norme DIN EN 131-7
Charge admissible 150 kg
Poids 43 kg
Longueur échelle 2,3 m
Type de produit echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 41202
EAN / GTIN 4003866412020
Réf. fabricant 41202
Article hors catalogue L90010 685
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • plate-forme de travail antidérapante en aluminium, env. 600 x 630 mm, avec rambarde de sécurité sur trois côtés.
  • Plan d'accès avec poutrelle transversale, plan d'appui avec embase roulante, roulettes avec système de blocage (Ø 160 mm).
  • Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
  • Grâce à des charnières montées sur les deux renforts en diagonale, cette échelle est facile à replier et d'encombrement réduit.
  • Grande surface de dépose.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Hauteur de plate-forme 1.3 m
  • Hauteur de travail 3.3 m
  • Hauteur, garde-corps compris 2.3 m
  • Largeur de l'embase roulante 1.09 m
  • Largeur de plate-forme 600 mm
  • Longueur de plate-forme 630 mm
  • Nombre de marches avec plate-forme 5
  • Poids 43 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 1,4 m × 1,09 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-7.