{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 5 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Delovna višina pribl. | 3,3 m | |
| Zložljivo | da | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 1,3 m | |
| Širina platforme | 600 mm | |
| Globina platforme | 630 mm | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Na kolesih | Da | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | obojestranska, toga povezava | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Z oprijemalom | Da | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 43 kg | |
| Dolžina lestve | 2,3 m | |
| Vrsta izdelka | lestev s platformo |
| Številka izdelka | 41202 | |
| EAN/GTIN | 4003866412020 | |
| Številka proizvajalca | 41202 | |
| L-število | L90010 685 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |