{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 5 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Pracovní výška cca | 3,3 m | |
| Skládací | ano | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 1,3 m | |
| Plošina šířka | 600 mm | |
| Plošina hloubka | 630 mm | |
| Sklon | 70 stupně | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Pojízdné | ano | |
| Zajištění rozpěry | Oboustranné, tuhé spojení | |
| K dispozici je odkládací miska | ano | |
| S madlem | ano | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Hmotnost | 43 kg | |
| Žebřík délka | 2,3 m | |
| Druh produktu | Žebřík s plošinou |
| Katalogové číslo | 41202 | |
| EAN / GTIN | 4003866412020 | |
| Číslo výrobce | 41202 | |
| L-číslo | L90010 685 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |