ZAP Safemaster Plus S - Móvil 5 peld.

Número de artículo: 41202
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 5
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Altura de trabajo aprox. 3,3 m
Plegable sí
Plataforma disponible sí
Altura de la plataforma 1,3 m
Anchura de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 630 mm
Inclinación 70 grados
Transitabilidad por los dos lados
Móvil sí
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida
Bandeja portaobjetos existente sí
Con pasamanos sí
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Peso 43 kg
Longitud de la escalera 2,3 m
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 41202
EAN / GTIN 4003866412020
Número del fabricante 41202
Número L L90010 685
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Amplia plataforma en aluminio de 600 x 630 mm con barandilla a tres lados.
  • Tramo de acceso con estabilizador estándar. Tramo de apoyo con estabilizador extra ancho y ruedas de ∅ 160 mm.
  • Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
  • Dos tirantes diagonales con bisagras para poder plegar la escalera.
  • Bandeja amplia para pickings.

Característica:

  • Altura con barandilla 2.3 m
  • Altura de la plataforma 1.3 m
  • Altura de trabajo 3.3 m
  • Ancho de la plataforma 600 mm
  • Ancho del estabilizador horizontal 1.09 m
  • Carga max. 150 kg
  • Huella 80 mm
  • Medida base 1,4 m × 1,09 m
  • Medida plataforma 630 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 5
  • Peso 43 kg

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.