ZAP Safemaster Plus S - mobil 5 spr.

Cikkszám: 41202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41202
EAN / GTIN 4003866412020
Gyártó száma 41202
L-szám L90010 685

Leírás

Leírás:

Tökéletes megoldás polcokon történő komissiózási alkalmazásokhoz. Nagy tárolófelület, könnyen gurul, kompakt összecsukható méret.
Alumínium munkaállvány, kb. 600 x 630 mm, három oldalról biztonsági korláttal.
Mászószekció keresztrúddal, tartószekció alvázgerendával, görgők reteszelővel (Ø 160 mm).
Keskeny alváz. A futómű szélességét a kiegészítő ballasztozással minimálisra csökkentik.
A két átlós merevítőben lévő zsanérok lehetővé teszik, hogy ez a létra kényelmesen összecsukható és helytakarékosan tárolható legyen.
Nagy szedőtálca.

Jellemző:

Munkamagasság 3,3 m
Terhelés max. 150 kg
Az alvázgerenda szélessége 1,09 m
Súly 43 kg
Alapterület 1,4 m × 1,09 m
Magasság a korláttal együtt 2,3 m
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 1,3 m
Platform hossza 630 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 5
Lépcsőmélység 80 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131-7 szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok