{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 5 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 235 mm | |
| Altezza di lavoro circa | 3,3 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 1,3 m | |
| Larghezza piattaforma | 600 mm | |
| Profondità piattaforma | 630 mm | |
| Inclinazione | 70 gradi | |
| Accessibilità | es. bilaterale | |
| Es. mobile | si | |
| Protezione antiespansione | collegamento rigido, su entrambi i lati | |
| Piano di appoggio | si | |
| Con corrimano | si | |
| Normativa | DIN EN 131-7 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 43 kg | |
| Lunghezza scala | 2,3 m | |
| Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
| Codice articolo | 41202 | |
| EAN / GTIN | 4003866412020 | |
| Codice del produttore | 41202 | |
| Numero-L | L90010 685 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |