16 EWRi(12) Digital caliper 200mm/8″ wireless,rect d/rod,th/wheel

Nr art.: 4103405
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria MarCal
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta 16 EWRi
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Rolka napędowa tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Złącze MAHR i-wi-Funksystem
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103405
EAN / GTIN 4059192002510
Numer producenta 4103405
Numer L L40080 1302
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper MarCal 16 EWRi Measuring range: 0 - 200 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Depth measurement: square
  • Data interface: Integrated wireless
  • Friction wheel: true
  • IP protection class: IP 67

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Friction wheel: true
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • function: ON/OFF
  • function: mm/inch
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Data interface: Integrated Wireless
  • function: HOLD (measured value storage)
  • Depth measurement: angular
  • Product name: Digital caliper gauge
  • function: DATA (data transmission)
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 16 EEAi
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 8″
  • Measuring range: 0 - 200 mm
  • Error limit inch: .001″
  • Dimension d in mm: 285 mm
  • Dimension b in mm: 50 mm
  • Dimension c in mm: 19 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Dimension a in mm: 10 mm
  • Error limit (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie