{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 16 U; Uhrenmessschieber MarCal 16 U | |
| Opakowanie | Etui | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| utwardzany | zak | |
| Powierzchnia pomiarowa | hartowana | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| średnica okrągłego głębokościomierza | 16,5 mm | |
| Rolka napędowa | zak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Ochrona przed uderzeniami | zak | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| odczyt na skali okrągłej | 0,01 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 1 mm | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Masa | 234 g | |
| szerokość okrągłego głębokościomierza | 16 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 4107005 | |
| EAN / GTIN | 4059192002589 | |
| Numer producenta | 4107005 | |
| Numer L | L40080 57 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |