16 EWRI-BA Digital Caliper 10-210 mm / .4-8.3″

Nr art.: 4103384
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria MarCal
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta 16 EWR; 16 EWRi
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Granica błędu 0,04 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Regulacja dokładna nie
Rolka napędowa nie
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Złącze MAHR i-wi-Funksystem
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103384
EAN / GTIN 4059192057282
Numer producenta 4103384
Numer L L40080 2002
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper for special applications MarCal 16 EWRi-BA Measuring range: 10 - 210 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Data interface: Integrated wireless
  • IP protection class: IP 67
Scope of delivery: Battery, operating instructions, case.

Cecha szcz.:

  • Application: For bore distance measurement
  • Calibration type: Uncalibrated
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • function: ON/OFF
  • function: mm/inch
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Data interface: Integrated Wireless
  • function: HOLD (measured value storage)
  • Depth measurement: angular
  • Product name: Digital special caliper gauge
  • function: DATA (data transmission)
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 16 EWRi-BA
  • Measuring range: 10 - 210 mm
  • Measuring range: 0.4 - 8.3″
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Error limit inch: .0015″
  • Dimension d in mm: 278 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Error limit (mm): 0.04 mm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie