16 EWR-VS DIGITAL OFFSET JAW CALIPER 0-8″

Nr art.: 4103083
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
Seria MarCal
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu 0,04 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103083
EAN / GTIN 4059192002398
Numer producenta 4103083
Numer L L40080 815
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper for special applications MarCal 16 EWR-VS Measuring range: 0 - 200 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP protection class: IP 67
Scope of delivery: Battery, operating instructions, case

Cecha szcz.:

  • Data interface: USB A
  • Product type: 16 EEA-VS
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 8″
  • Measuring range: 0 - 200 mm
  • Error limit inch: .0015″
  • Dimension d in mm: 278 mm
  • Dimension c in mm: 18 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Dimension a in mm: 14 mm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Error limit (mm): 0.04 mm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie