16 EWR-VS Şubler digital 200mm indicator de adâncime unghiular cu interfață de date

Cod articol.: 4103083
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie MarCal
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Tijă adâncime existentă ja
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Digital
Asigurare valoare măsurată sistem MAHR Reference-Lock
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; interfaţă USB
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler în execuţie specială

Identificare și clasificare

Cod articol 4103083
EAN / GTIN 4059192002398
Număr producător 4103083
L-Număr L40080 815
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Șurub de blocare superioară
  • Cale de ghidare alipite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Cale de ghidare înălțate pentru a proteja cântarul
  • Rezistență excelentă la praf, lichide de răcire și lubrifianți
  • Stergător de murdărie în glisor

Descriere:

Calibru digital pentru aplicații speciale MarCal 16 EWR-VS Domeniu de măsurare: 0 - 200 mm
  • Incrementul în cifre mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Clasa de protecție IP: IP 67
Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, geantă

Caracteristică:

  • Interfață de date: USB A
  • Tipul de produs: 16 EEA-VS
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 8″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
  • Limita de eroare în inch: .0015″
  • Dimensiunea d în mm: 278 mm
  • Dimensiunea c în mm: 18 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Dimensiunea a în mm: 14 mm
  • Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.04 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "MarCal" Vedeţi-le pe toate