Alu box K470 Plus BOT; ID:750x550x150mm

Nr art.: 40503
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność V 62 l
Długość zewnętrzna L 800 mm
Szerokość zewnętrzna B 600 mm
Wysokość zewnętrzna H 180 mm
Długość wewnętrzna L1 750 mm
Szerokość wewnętrzna B1 550 mm
wysokość wewnętrzna H1 150 mm
Masa 4,8 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40503
EAN / GTIN 4003866405039
Numer producenta 40503
Numer L L90010 1379
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Część dolna.
  • Można stosować wyłącznie w połączeniu z górną częścią.
  • Dwuczęściowy system transportowy, składający się z górnej i dolnej części.
  • Elastyczne możliwości kombinacji dzięki 2 podstawowym wymiarom, które można łączyć z górnymi częściami o różnej wysokości.
  • Łatwy i ergonomiczny dostęp do zawartości poprzez pokrywę lub zdejmując górną część. W ten sposób zmniejsza się ruch podnoszenia i umożliwia pracę urządzeń w skrzyni.
  • Możliwość układania w stosy z serią K 470.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odlewu aluminiowego.
  • Dłutowanie profilowe w pełni zgrzewane.
  • Zamki zatrzaskowe: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, plomb, sprężyny zabezpieczającej przed otwarciem lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • Średnica przejścia jest o około 30 mm mniejsza niż wymiar wewnętrzny (długość i szerokość). Inne wielkości po uzgodnieniu.
  • Wygodne uchwyty ZARGES zapewniają ergonomiczny sposób obsługi i wytrzymują obciążenia do 50 kg.
  • Zamknięcie Comfort firmy ZARGES zapewnia ergonomiczną obsługę i wyjątkowo długą żywotność.

Cecha szcz.:

  • Waga 4,8 kg
  • Wewnętrzna szerokość 550 mm
  • Wysokość wewnętrzna 150 mm
  • Długość wewnętrzna 750 mm
  • Materiał aluminium
  • Pojemność 62 l
  • Szerokość zewnętrzna 600 mm
  • Wysokość zewnętrzna 180 mm
  • Długość zewnętrzna 800 mm