Alu kasse K470 Plus UT; IM:750x550x150mm

Art.-nr.: 40503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 62 l
Udvendige mål, længde L 800 mm
Udvendige mål, bredde B 600 mm
Udvendige mål, højde H 180 mm
indvendige mål, længde L1 750 mm
indvendige mål, bredde B1 550 mm
Indvendige mål, højde H1 150 mm
Vægt 4,8 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 2 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40503
EAN/GTIN 4003866405039
Producentnummer 40503
L-nummer L90010 1379
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • underdel.
  • Kan kun bruges sammen med overdel.
  • To-delt transportsystem bestående af overdel og underdel.
  • Kan kombineres fleksibelt takket være 2 grundmål, der kan kombineres med overdele i forskellige højder.
  • Enkel og ergonomisk adgang til indholdet via låget eller ved at fjerne den øverste del. Dette reducerer løftebevægelsen og gør det muligt at betjene udstyr i kassen.
  • Kan stables med serie K 470.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
  • Profilstykker fuldt svejset.
  • klaplåse: Sikring med stiklås, plomber, springfjeder eller hængelås (maks. bøjletykkelse 6 mm) mulig.
  • Lys gennemgangsmål ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.
  • ZARGES komfortgreb til ergonomisk håndtering og belastninger op til 50 kg.
  • ZARGES komfortlås for ergonomisk betjening og ekstremt lang levetid.

Egenskab:

  • Vægt 4,8 kg
  • Indvendig bredde 550 mm
  • Indvendig højde 150 mm
  • Indvendig længde 750 mm
  • Materiale Aluminium
  • Volumen 62 l
  • Udvendig bredde 600 mm
  • Ydre højde 180 mm
  • Ydre længde 800 mm