Alu zaboj K470 Plus UT; IM:750x550x150mm

Št. art.: 40503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina V 62 l
Zunanja dolžina L 800 mm
Zunanja širina B 600 mm
Zunanja višina H 180 mm
Notranja dolžina L1 750 mm
Notranja širina B1 550 mm
Notranja višina H1 150 mm
Masa 4,8 kg
Material Aluminij
Število ročajev 2 kos
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Nakladalni da
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40503
EAN/GTIN 4003866405039
Številka proizvajalca 40503
L-število L90010 1379
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Spodnji del.
  • Uporaben samo v kombinaciji z zgornjim delom.
  • Dvodelni transportni sistem, sestavljen iz zgornjega in spodnjega dela.
  • Prilagodljivo kombiniranje zaradi 2 osnovnih mer, ki se lahko kombinirajo z različno visokimi zgornjimi deli.
  • Enostaven in ergonomski dostop do vsebine prek pokrova ali s snemanjem zgornjega dela. Tako se zmanjša dvigovalni gib in omogoči delovanje naprav v zaboju.
  • Zložljiv za serijo K 470.
  • Varno zlaganje zaradi zlagalnih vogalov iz litega aluminija.
  • Profilni spoji so popolnoma varjeni.
  • Zapirala: Zavarovanje s ključavnico, plombami, vzmetjo za zaščito pred odprtjem ali ključavnico (maks. debelina obroča 6 mm).
  • Prostor za prehod je približno 30 mm manjši od notranjih mer (dolžina in širina). Posebne velikosti po ponudbi.
  • ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
  • ZARGES Comfort zapiralo za ergonomsko upravljanje in izjemno dolgo življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Teža 4,8 kg
  • Notranja širina 550 mm
  • Notranja višina 150 mm
  • Notranja dolžina 750 mm
  • Material aluminij
  • Prostornina 62 l
  • Zunanja širina 600 mm
  • Zunanja višina 180 mm
  • Zunanja dolžina 800 mm