Caisse alu K470 PlusUT, DI 750x550x150mm

Réf.: 40503
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 62 l
Dim. ext., L L 800 mm
Dim. ext., l B 600 mm
Dim. ext., H H 180 mm
Dim. int., L L1 750 mm
Dim. int., l B1 550 mm
Dim. int., H H1 150 mm
Poids 4,8 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 2 pc.
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40503
EAN / GTIN 4003866405039
Réf. fabricant 40503
Article hors catalogue L90010 1379
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Partie inférieure.
  • Utilisable uniquement avec partie supérieure.
  • Système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure.
  • Combinaison flexible grâce à 2 dimensions de base pouvant être combinées avec des parties supérieures de différentes hauteurs.
  • Accès facile et ergonomique au contenu via le couvercle ou en retirant la partie supérieure. Cela réduit la course de levage et permet de faire fonctionner des appareils dans la caisse.
  • Empilable avec la série K 470.
  • Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
  • Joints de profilés intégralement soudés.
  • Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
  • Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
  • Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
  • Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

Caractéristique(s):

  • Hauteur extérieure 180 mm
  • Largeur extérieure 600 mm
  • Longueur extérieure 800 mm
  • Hauteur intérieure 150 mm
  • Largeur intérieure 550 mm
  • Longueur intérieure 750 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 4.8 kg
  • Volume 62 l