Cass.all.K470 Plus UT; IM:750x550x150 mm

Codice art.: 40503
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità V 62 l
Lunghezza dimensione esterna L 800 mm
Larghezza dimensione esterna B 600 mm
Altezza dimensione esterna H 180 mm
Lunghezza interna L1 750 mm
Larghezza interna B1 550 mm
Altezza interna H1 150 mm
Peso 4,8 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio si
Ruote integrate no
Es. impilabile sì
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40503
EAN / GTIN 4003866405039
Codice del produttore 40503
Numero-L L90010 1379
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Parte inferiore.
  • Utilizzabile solo in combinazione con la parte superiore.
  • Sistema di trasporto bipartito, composto da una parte superiore e da una inferiore.
  • Può essere combinata in modo flessibile grazie alle due dimensioni di base, che possono essere associate a piani di diverse altezze.
  • Accesso facile ed ergonomico al contenuto tramite il coperchio o rimuovendo la parte superiore. In questo modo si riducono i sollevamenti e si consente l'utilizzo dell'attrezzatura all'interno della cassa.
  • Impilabile sui modelli della serie K 470.
  • Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
  • Giunti completamente saldati.
  • Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
  • dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
  • Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
  • Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.

Proprietà:

  • Lunghezza esterna 800 mm
  • Larghezza esterna 600 mm
  • Altezza esterna 180 mm
  • Lunghezza interna 750 mm
  • Larghezza interna 550 mm
  • Altezza interna 150 mm
  • Materiale Alluminio
  • Peso 4.8 kg
  • Capacità 62 l