{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Objem obsahu | 62 l | |
| Vonkajší rozmer dĺžka | 800 mm | |
| Vonkajší rozmer šírka | 600 mm | |
| Vonkajší rozmer výška | 180 mm | |
| Vnútorný rozmer dĺžka | 750 mm | |
| Vnútorný rozmer šírka | 550 mm | |
| Vnútorný rozmer výška | 150 mm | |
| Hmotnosť | 4,8 kg | |
| Materiál | Hliník | |
| Počet rukovätí | 2 hod. | |
| S krytom | Áno | |
| Integrované kolieska | nie | |
| Stohovateľné | áno | |
| Druh produktu | Debna |
| Číslo položky | 40503 | |
| EAN/GTIN | 4003866405039 | |
| Číslo výrobcu | 40503 | |
| Číslo L | L90010 1379 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |