Alu bedna K470 Plus UT; 750x550x150mm

Artiklové číslo: 40503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu V 62 l
Vnější rozměr – délka L 800 mm
Vnější rozměr – šířka B 600 mm
Vnější rozměr – výška H 180 mm
Vnitřní rozměr délka L1 750 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 550 mm
Vnitřní rozměr výška H1 150 mm
Hmotnost 4,8 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 2 ks
S víkem ano
Integrované válečky ne
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40503
EAN / GTIN 4003866405039
Číslo výrobce 40503
L-číslo L90010 1379
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Spodní část.
  • Lze použít pouze ve spojení s horní částí.
  • Dvoudílný transportní systém, skládající se z horní a spodní části.
  • Flexibilní kombinovatelnost díky 2 základním rozměrům, které lze kombinovat s horními částmi různé výšky.
  • Snadný a ergonomický přístup k obsahu přes víko nebo sejmutím horní části. Tím se sníží zdvih a umožní se provoz zařízení v bedně.
  • Sérii K 470 lze stohovat.
  • Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z litého hliníku.
  • Profilové spoje jsou plně svařené.
  • klapkové uzávěry: Zabezpečení pomocí zasouvacího zámku, plomb, pojistné pružiny nebo visacího zámku (max. tloušťka třmenu 6 mm).
  • Průchodný rozměr je přibližně o 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální rozměry na vyžádání.
  • Komfortní rukojeti ZARGES pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
  • Komfortní uzávěr ZARGES pro ergonomické ovládání a extrémně dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Hmotnost 4,8 kg
  • Vnitřní šířka 550 mm
  • Vnitřní výška 150 mm
  • Vnitřní délka 750 mm
  • Materiál hliník
  • Objem 62 l
  • Vnější šířka 600 mm
  • Vnější výška 180 mm
  • Vnější délka 800 mm