Czujnik zegarowy, płaska pokrywa, wersja

Nr art.: 4046AB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 92 mm
Długość całkowita L 84 mm
Szerokość całkowita B 84 mm
Wys. całkowita H 59,6 mm
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 10 mm
Pomiar siły min. 0,4 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,015 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 15 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 878
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4046AB
EAN / GTIN 4946368843704
Numer producenta 4046AB
Numer L L40010 13882
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to standardowy czujnik zegarowy, który oferuje następujące zalety: Duża tarcza ułatwia odczyt wartości pomiarowej. Ø = 92 mm.

Cecha szcz.:

  • A: 59,6
  • Poprzedni numer artykułu: 4046SB
  • B: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Skala ciągła: Tak
  • G: 19,1
  • Rozmiar / Wymiar: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3
  • I: 9
  • Zakres pomiarowy: 10
  • Zakres pomiarowy/U: 1 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • Model z tarczą skalową: 0-100
  • MPE 1/10 obrotu: 5
  • MPE 1/2 obrotu: 9
  • MPE 1 obrót: 10
  • Zakres pomiarowy MPE: 15
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection