Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO 10 mm, 0,01 mm

Codice art.: 4046AB
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
Diametro alloggiamento 92 mm
Lunghezza complessiva L 84 mm
Larghezza complessiva B 84 mm
Altezza complessiva H 59,6 mm
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 10 mm
Forza di misura min. 0,4 N
Forza di misura max. 1,4 N
Ripetibilità 3 µm
Limite d’errore 0,015 mm
Scostamento di misura MPE 15 µm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Normativa DIN 878
Caratteristica comparatore con deposito di pietre preziose
Risoluzione, es. analogica 0,01 mm
Unità lettura, es. analogica millimetro
Lettura 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4046AB
EAN / GTIN 4946368843704
Codice del produttore 4046AB
Numero-L L40010 13882
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore standard che offre i seguenti vantaggi: Il quadrante grande facilita la lettura della misura. ø = 92 mm.

Proprietà:

  • A: 59,6
  • Vecchio numero di articolo: 4046SB
  • B: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Digitale/analogico: Analogico
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Scala continua: Sì
  • G: 19,1
  • Dimensioni: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (margine di inversione): 3
  • I: 9
  • Campo di misura: 10
  • Campo di misura/giro: 1 mm
  • Forza di misura: 0,4-1,4
  • Forza di misura: 0,4-1,4
  • Modello con disco in scala: 0-100
  • MPE 1/10 giro: 5
  • MPE 1/2 giro: 9
  • MPE 1 giro: 10
  • MPE Campo di misura: 15
  • R MPE (precisione di ripetibilità): 3
  • Risoluzione: 0,01
  • Modello: DIN EN ISO
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Certificato di collaudo del produttore incluso