Måler, flad endekappe, ISO-version 10 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 4046AB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Husdiameter 92 mm
Samlet længde L 84 mm
Totalbredde B 84 mm
Samlet højde H 59,6 mm
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 10 mm
Målekraft min. 0,4 N
Målekraft maks. 1,4 N
Repeterbarhed 3 µm
Fejlgrænse 0,015 mm
Måleafvigelse MPE 15 µm
Spændeakseldiameter 8 mm
Standard DIN 878
Egenskab, måleur med ædelstensleje
Skalainddelingsværdi, analog 0,01 mm
Aflæsning af enhed, analog millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4046AB
EAN/GTIN 4946368843704
Producentnummer 4046AB
L-nummer L40010 13882
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standardindikator, der giver dig følgende fordele: Stor skive gør det lettere at aflæse målingen. ø = 92 mm.

Egenskab:

  • A: 59,6
  • Gammelt artikelnummer: 4046SB
  • B: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Digital/analog: Analog
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Kontinuerlig skala: Ja
  • G: 19,1
  • Størrelse / dimension: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (omvendt spændvidde): 3
  • I: 9
  • Måleområde: 10
  • Måleområde/omdrejningstal: 1 mm
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Model med skalaskive: 0-100
  • MPE 1/10 omdrejning: 5
  • MPE 1/2 omdrejning: 9
  • MPE 1 omdrejning: 10
  • MPE Måleområde: 15
  • R MPE ( , ): 3
  • Skalainddeling: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive producentcertifikat