Merilo s številčnico, ploski pokrovček, izvedba ISO 10 mm, 0,01 mm

Št. art.: 4046AB
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
Premer ohišja 92 mm
Skupna dolžina L 84 mm
Celotna širina B 84 mm
Celotna višina H 59,6 mm
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 10 mm
Merilna sila min. 0,4 N
Merilna sila maks. 1,4 N
Ponovljivost 3 µm
Točnost 0,015 mm
Odstopanje meritve MPE 15 µm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Standard DIN 878
Lastnost merilne ure ležaj iz dragih kamnov
Delitev skale, analogno 0,01 mm
Enota, odčitavanje, analogno milimeter
Odčitavanje 0,01 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4046AB
EAN/GTIN 4946368843704
Številka proizvajalca 4046AB
L-število L40010 13882
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardni kazalnik s številčnico, ki vam ponuja naslednje prednosti: Velika številčnica omogoča lažje odčitavanje meritev. ø = 92 mm.

Lastnosti:

  • A: 59,6
  • Številka starega članka: 4046SB
  • B: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Neprekinjena lestvica: Da
  • G: 19,1
  • Velikost / dimenzija: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (obratni razpon): 3
  • I: 9
  • Merilno območje: 10
  • Merilno območje/obrat: 1 mm
  • Merilna sila: 0,4–1,4
  • Merilna sila: 0,4–1,4
  • Model z diskom z merilom: 0–100
  • MPE 1/10 ov obrat: 5
  • MPE 1/2 ov obrat: 9
  • MPE 1 ov obrat: 10
  • MPE Merilno območje: 15
  • R MPE (ponovljiva natančnost): 3
  • Delitev skale: 0,01
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

Vključno s certifikatom proizvajalca