Reloj comparador, tapa plana, versión ISO 10 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 4046AB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 92 mm
Longitud total L 84 mm
Anchura total B 84 mm
Altura total H 59,6 mm
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 10 mm
Fuerza de medición mín. 0,4 N
Fuerza de medición máx. 1,4 N
Repetibilidad 3 µm
Margen de error 0,015 mm
Desviación de medición MPE 15 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Norma DIN 878
Características reloj comparador almacenado en piedras preciosas
Valor de división de la escala, analógico/a 0,01 mm
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Lectura 0,01 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4046AB
EAN / GTIN 4946368843704
Número del fabricante 4046AB
Número L L40010 13882
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador estándar que le ofrece las siguientes ventajas: La esfera grande facilita la lectura de la medida. ø = 92 mm.

Característica:

  • A: 59,6
  • Número de artículo antiguo: 4046SB
  • B: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Escala continua: Sí
  • G: 19,1
  • Tamaño / Dimensión: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (margen inverso): 3
  • I: 9
  • Rango de medición.: 10
  • Rango de medición/revoluciones: 1 mm
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Maqueta con disco de escala: 0-100
  • MPE 1/10 giro: 5
  • MPE 1/2 giro: 9
  • MPE 1 o de revoluciones: 10
  • MPE Rango de medición: 15
  • R MPE (precisión de repetición): 3
  • Graduación de la escala: 0,01
  • Tipo: DIN EN ISO
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye certificado de prueba del fabricante.