Comparateur, dos plat, version ISO 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 4046AB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre boîtier 92 mm
Longueur totale L 84 mm
Largeur totale B 84 mm
Hauteur totale H 59,6 mm
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 10 mm
Force de mesure min. 0,4 N
Force de mesure max. 1,4 N
Répétabilité 3 µm
Erreur admissible 0,015 mm
Ecart de mesure MPE 15 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Norme DIN 878
Caractéristique comparateur monté sur rubis
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4046AB
EAN / GTIN 4946368843704
Réf. fabricant 4046AB
Article hors catalogue L40010 13882
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 92 mm.

Caractéristique(s):

  • A: 59,6
  • Ancien numéro d’article: 4046SB
  • B: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Échelle continue: Oui
  • G: 19,1
  • Taille / dimension: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (marge de renversement): 3
  • I: 9
  • Plage de mesure: 10
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Modèle avec disque gradué: 0-100
  • MPE 1/10 tour: 5
  • MPE 1/2 tour: 9
  • MPE 1 tour: 10
  • MPE Plage de mesure: 15
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Certificat de contrôle du fabricant avec