Číselníkový úchylkoměru, kryt s plochým koncem, ISO verze 10 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 4046AB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 92 mm
Celková délka L 84 mm
Celková šířka B 84 mm
Celková výška H 59,6 mm
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 10 mm
Měřicí síla min. 0,4 N
Měřicí síla max. 1,4 N
Opakovatelnost 3 µm
Mez chyby 0,015 mm
Odchylka měření MPE 15 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Norma DIN 878
Vlastnost číselníkového úchylkoměru uloženo v drahokamových ložiskách
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4046AB
EAN / GTIN 4946368843704
Číslo výrobce 4046AB
L-číslo L40010 13882
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení naměřené hodnoty. ø = 92 mm ocel.

Charakteristika:

  • A: 59,6
  • Staré číslo článku: 4046SB
  • Š: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Průběžná stupnice: Ano
  • G: 19,1
  • Velikost / rozměr: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (reverzní rozpětí): 3
  • I: 9
  • Rozsah měření: 10
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: 0-100
  • MPE 1/10 otace: 5
  • MPE 1/2 otace: 9
  • MPE 1 otace: 10
  • MPE Rozsah měření: 15
  • R MPE (opakovaná přesnost): 3
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce