Cyfrowy czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych, ±12,5 mm, odczyt 0,01 mm, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE Bluetooth®, moduł przyłączeniowy i płytę montażową, typ: SET

Nr art.: 404178 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,44 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,44 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 128,56 PLN /szt.
  • 103,26 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59 mm
Grubość obudowy 27,5 mm
Min. zakres pomiarowy 12,7 mm
Pomiar siły maks. 1,5 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404178 SET
Numer producenta 543-781B-10-BT
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wyświetlanie punktu zerowego w każdej pozycji, np. przy pomiarach tolerancji. Przełącznik kierunku pomiaru. 20000 h ciągłej pracy na jednej baterii.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z czujnika zegarowego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357. Czujnik zegarowy nr 434062 12,5, nadajnik nr 498894 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr L40950 1, płyta montażowa L40700 586.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie zamienne ispecjalne nr 434900; 434910; 434915.