Comparatore digitale assoluto, ±12,5 mm, risoluzione 0,01 mm, set incl. trasmettitore U-WAVE Bluetooth®, unità di collegamento e piastra di montaggio, Tipo: SET

Codice art.: 404178 SET
Sconto
537,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 25,40 € /pz.
  • 20,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro alloggiamento 59 mm
Spessore della cassa 27,5 mm
Campo di misura min. 12,7 mm
Forza di misura max. 1,5 N
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro tolleranza del codolo di serraggio h6
Normativa norma interna
Tarabile si
Contenuto set
Tarabile nuovamente si
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404178 SET
Codice del produttore 543-781B-10-BT
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzazione punto zero in qualsiasi posizione, per esempio misurazioni di tolleranze. Inversione della direzione di conteggio. 20000 h ore di impiego con una batteria.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un comparatore, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357. Comparatore n. art. 434062 12,5, trasmettitore n. art. 498894 BUZZ, unità di collegamento n. art. L40950 1, piastra di montaggio L40700 586.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.