Digitální absolutní číselníkový úchylkoměr ±12,5 mm, odečet 0,01 mm, sada, vč. vysílače U-WAVE Bluetooth®, připojovací jednotky a montážní desky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404178 SET
Sleva
13 828,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 59 mm
Tloušťka pouzdra 27,5 mm
Rozsah měření min. 12,7 mm
Měřicí síla max. 1,5 N
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404178 SET
Číslo výrobce 543-781B-10-BT
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Ukazatel nulového bodu v každé pozici, např. pro měření tolerancí. Přepínání směru měření. 20000 h za nepřetržitého používání s jednou baterií.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje číselníkový úchylkoměr, vysílač a připojovací jednotku.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357. Číselníkový úchylkoměr č. 434062 12,5, vysílač č. 498894 BUZZ, připojovací jednotka č. L40950 1, montážní deska L40700 586.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku