Reloj comparador digital absoluto, ±12,5 mm, resolución de 0,01 mm, juego que incluye un transmisor U-WAVE Bluetooth®, una unidad de conexión y una placa de montaje, Tipo: SET

Número de artículo: 404178 SET
Descuento
547,74 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 59 mm
Grosor de la carcasa 27,5 mm
Capacidad de medición mín. 12,7 mm
Fuerza de medición máx. 1,5 N
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 404178 SET
Número del fabricante 543-781B-10-BT
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Indicación del punto cero en cualquier posición, p. ej, para mediciones de tolerancia, inversión del sentido de medición. Inversión del sentido de medición. 20 000 h de uso continuado con una batería.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un reloj comparador, un transmisor y una unidad de conexión.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 357. Reloj comparador n.º 434062 12,5, transmisor n.º 498894 BUZZ, unidad de conexión n.º L40950 1, placa de montaje L40700 586.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.