{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer ohišja | 59 mm | |
| Debelina ohišja | 27,5 mm | |
| Merilno območje min. | 12,7 mm | |
| Merilna sila maks. | 1,5 N | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,02 mm | |
| Premer vpenjalnega stebla | 8 mm | |
| Toleranca vpenjalnega stebla | h6 | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | garnitura | |
| Mogoče ponovno kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 404178 SET | |
| Številka proizvajalca | 543-781B-10-BT | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |