Comparateur numérique Absolute, ±12,5 mm, lecture 0,01 mm, kit avec émetteur U-WAVE Bluetooth®, unité de raccordement et plaque de montage, Type: SET

Réf.: 404178 SET
Remise
537,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 20,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre boîtier 59 mm
Epaisseur du boîtier 27,5 mm
Plage de mesure min 12,7 mm
Force de mesure max. 1,5 N
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme norme usine
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 404178 SET
Réf. fabricant 543-781B-10-BT
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Affichage du point zéro à n’importe quelle position, p. ex. pour les mesures de tolérance. Commutation du sens de mesure. 20000 h d’utilisation continue sur pile.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un comparateur, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357. Comparateur 434062 12,5, émetteur 498894 BUZZ, unité de raccordement L40950 1, plaque de montage L40700 586.

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.