Digitalt absolut-måleur ±12,5 mm, aflæsning 0,001 mm, sæt inkl. sender U-WAVE Bluetooth®, tilslutningsenhed og monteringsplade, Type: SET

Art.-nr.: 404178 SET
Rabat
4.000,60 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 189,23 DKK /stk.
  • 151,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Husdiameter 59 mm
Husets tykkelse 27,5 mm
Måleområde min. 12,7 mm
Målekraft maks. 1,5 N
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Spændeakseldiameter 8 mm
Spændeakseltolerence h6
Standard fabriksstandard
Kan kalibreres ja
Indhold set
Kan rekalibreres ja
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404178 SET
Producentnummer 543-781B-10-BT
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsvisning i alle positioner, f.eks. til tolerancemålinger. Reverserbar måleretning. 20000 timers kontinuerlig brug med et enkelt batteri.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af et måleur, en sender og en tilslutningsenhed.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357. Måleur nr. 434062 12,5, sender nr. 498894 BUZZ, tilslutningsenhed nr. L40950 1, monteringsplade L40700 586.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.