Cyfrowy głębokościomierz ABS 0–150 mm, IP67, model z trzpieniem, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE-TC IP67 i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404170 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,03 mm
Długość mostka 100 mm
Złącze Złącze Digimatic
Stopień ochrony IP IP67
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Liczba elementów 3 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Z głębokościomierzem tak
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt nie
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404170 SET
Numer producenta 571-301-20-IEEE
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Głębokościomierz cyfrowy IP67

Zakres pomiarowy: 0–150 mm.
Odczyt co: 0,01 mm.
Dokładność: ± 0,03 mm.
Wykonanie: IP67 Coolant Proof, wersja cyfrowa z trzpieniem pomiarowym.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z głębokościomierza, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Opis:

Cyfrowy głębokościomierz IP67 ma następujące zalety: Bardzo dobra odporność na wnikanie wody i pyłu, dzięki czemu produkt ten można stosować warunkach obróbki wymagających obecności chłodziw. Bezpośrednie wskazania zmierzonych wartości. Naciśnięcie przycisku Offset powoduje kompensację szerokości haka (dotyczy tylko modeli z hakiem).

Cecha szcz.:

  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Wyświetlacz: LCD, wysokość cyfr 9mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: ok. 5 lat
  • Żywotność baterii: Ok. 5 lat
  • Mostek (szer. x gł.): 100 x 6 mm
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Wartość graniczna odchyłki pomiarowej, E MPE: +/-0,02 mm
  • Rozmiar / wymiar: 0,32 × 0,135 × 0,035 M
  • Maksymalna prędkość reakcji: nieograniczona
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak
  • Calowe/metryczne: Wymiar metryczny

Zakres pomiarowy: 0–150
Odczyt co: 0,01 mm
Dokładność: ±0,03 mm
Wartość graniczna odchyłki pomiarowej E MPE: ±0,02 mm
Dokładność powtórzeń: 0,01 mm
Wyświetlacz: LCD, wysokość cyfr 9mm
Maksymalna prędkość reakcji: Nieograniczona, mm/s
Alarm niskiego napięcia: Tak
Calowe/metryczne: Wymiar metryczny
Zakres dostawy: Dostawa w skrzynce, w komplecie bateria
Zasilanie energią: 1 bateria SR-44
Żywotność baterii: Ok. 5 lat

W dostawie:

W skrzynce, w komplecie 1 bateria SR-44. Głębokościomierz nr L40010 11810, nadajnik nr 498890 IP67, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.